GHDR 31.7-12 Portaherramientas Exteriores para Plaquitas de Ranurado Ancho

N.º do artigo: 2800786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800786
EAN/GTIN 7291075090666
Número do fabricante 2800786
Número L L23920 1036

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.572″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.472″ ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.572″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.472″
  • Ancho funcional (WF): 1.06″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta