CGHR 53-12D Lamas con Fijación por Tornillo para Aplicaciones de Mecanizado Profundo, Ranurado Ancho y Torneado Pesado

N.º do artigo: 2800784
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800784
EAN/GTIN 7291075039764
Número do fabricante 2800784
Número L L23920 656

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 14.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 93 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 12 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta