PHGL 20-2.4 Portaherramientas para Ranurado y Torneado Exterior

N.º do artigo: 2800723
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800723
EAN/GTIN 7291075062526
Número do fabricante 2800723
Número L L23920 2355

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 19.1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta