PADL 2.4 Adaptadores para Plaquitas de Ranurado Torneado GDMW/GDMY

N.º do artigo: 2800715
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800715
EAN/GTIN 7291075062168
Número do fabricante 2800715
Número L L23920 624

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 41 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 16.3 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.2 mm
  • Longitud total (OAL) 41 mm
  • Altura del mango (H) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta