GHDKL 32-8 Portaherramientas de Interiores y Exteriores para el Mecanizado de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 2800709
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800709
EAN/GTIN 7291075056198
Número do fabricante 2800709
Número L L23920 2335

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta