GHFG 32-63R-8 Portaherramientas para Ranurado Frontal y Torneado de Ejes

N.º do artigo: 2800682
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800682
EAN/GTIN 7291075056839
Número do fabricante 2800682
Número L L23920 607

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 82 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 41 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta