GHFG 25.4-50L-8 Portaherramientas para Ranurado Frontal y Torneado de Ejes

N.º do artigo: 2800677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800677
EAN/GTIN 7291075091229
Número do fabricante 2800677
Número L L23920 990

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 2.52″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 1.97″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 0.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.6″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta