GHIL 38.1C-612 Barras de mandrinar de ranurado y torneado con orificios de refrigeración.

N.º do artigo: 2800624
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800624
EAN/GTIN 7291075091090
Número do fabricante 2800624
Número L L23920 902

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.189″ ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.189″
  • Ancho funcional (WF): 1.23″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.08″
  • Longitud total (OAL): 10″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta