GHGR 25-2 Portaherramientas Exterior para Tronzado y Ranurado Profundo

N.º do artigo: 2800604
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800604
EAN/GTIN 7291075029550
Número do fabricante 2800604
Número L L23920 18

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.4 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 24.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta