GHIR 40-815 Barras para Mandrinado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 2800600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800600
EAN/GTIN 7291075232868
Número do fabricante 2800600
Número L L23920 2255

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 15 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Ancho funcional (WF) 36 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 64 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta