CGIN 26A-4 Lamas para Mandrinado y Ranurado Interior, para Barras GHIC…-50

N.º do artigo: 2800587
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800587
EAN/GTIN 7291075039832
Número do fabricante 2800587
Número L L23920 173

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.6 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 54 mm
  • Altura del mango (H) 26 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta