GHIC 32-50 Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior, Dmín= 50 mm

N.º do artigo: 2800580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800580
EAN/GTIN 7291075029796
Número do fabricante 2800580
Número L L23920 175

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud total (OAL) 220 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 220 mm
  • Altura del mango (H) 26 mm
  • Ancho del mango (B) 29 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta