GHIL 25C-510 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna

N.º do artigo: 2800576
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800576
EAN/GTIN 7291075030082
Número do fabricante 2800576
Número L L23920 308

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta