CGHN 53-8D Lamas para Aplicaciones Pesadas y Mecanizado Profundo

N.º do artigo: 2800558
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800558
EAN/GTIN 7291075039580
Número do fabricante 2800558
Número L L23920 2173

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta