CGHN 32-6S Lamas de Una Boca para Mecanizado Exterior

N.º do artigo: 2800537
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800537
EAN/GTIN 7291075039733
Número do fabricante 2800537
Número L L23920 521

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta