GHSR 12-2 Portaherramientas de Exteriores para Torneado y Ranurado para Tornos Pequeños Automáticos

N.º do artigo: 2800496
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800496
EAN/GTIN 7291075023800
Número do fabricante 2800496
Número L L23920 2115

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.15 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta