GHMR 19 Portaherramientas para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Estrechas y de Perfil Especial

N.º do artigo: 2800445
Price per Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800445
EAN/GTIN 7291075023565
Número do fabricante 2800445
Número L L23920 3089

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/4″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
  • Ancho funcional (WF): 0.69″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta