GHMR 16 Portaherramientas para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Estrechas y de Perfil Especial

N.º do artigo: 2800442
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800442
EAN/GTIN 7291075023541
Número do fabricante 2800442
Número L L23920 929

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.8 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 14.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta