GHMPR 12.7 Portaherramientas Perpendicular para Ranurado Radial y Axial Poco Profundo con Plaquitas Especiales y Estrechas

N.º do artigo: 2800430
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800430
EAN/GTIN 7291075023350
Número do fabricante 2800430
Número L L23920 3021

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0.157″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.67″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta