GHIUR 25-25-6 Barra para Cajeado y Mandrinado

N.º do artigo: 2800395
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800395
EAN/GTIN 7291075023282
Número do fabricante 2800395
Número L L23920 451

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta