GHIUR 20U Barra para Cajeado y Mandrinado

N.º do artigo: 2800392
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800392
EAN/GTIN 7291075023275
Número do fabricante 2800392
Número L L23920 2037

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta