GHIUR 19 Barra para Cajeado y Mandrinado

N.º do artigo: 2800389
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800389
EAN/GTIN 7291075091137
Número do fabricante 2800389
Número L L23920 779

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.189″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.118″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.189″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta