GHIR 38.1-6 Barras de mandrinar para ranurado y torneado.

N.º do artigo: 2800360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800360
EAN/GTIN 7291075091038
Número do fabricante 2800360
Número L L23920 762

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 12″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.315″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1.06″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.85″
  • Longitud total (OAL): 12″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta