GHIR 25-25-6 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

N.º do artigo: 2800349
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800349
EAN/GTIN 7291075030006
Número do fabricante 2800349
Número L L23920 2019

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 200 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 17.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta