GHIL 25-5 Barra para Ranurado Interior y Mandrinado

N.º do artigo: 2800306
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800306
EAN/GTIN 7291075029918
Número do fabricante 2800306
Número L L23920 2010

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.2 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.2 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta