GHGL 25.4-4 Portaherramientas Exterior para Tronzado y Ranurado Profundo

N.º do artigo: 2800243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800243
EAN/GTIN 7291075029307
Número do fabricante 2800243
Número L L23920 3162

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de desbaste/torneado
  • Anchura de corte máx. (CWX): 0,19″
  • Anchura de corte mín. (CWN): 0,15″
  • Longitud total (OAL): 6″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.79″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.19″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.15″
  • Ancho funcional (WF): 0.94″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta