GHFGR 31.7-80-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2800224
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800224
EAN/GTIN 7291075091328
Número do fabricante 2800224
Número L L23920 684

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.905″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 4.53″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 3.15″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.905″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 1.11″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.71″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta