GHFGL 25-155-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2800208
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800208
EAN/GTIN 7291075056853
Número do fabricante 2800208
Número L L23920 119

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 510 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 155 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho funcional (WF) 21.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.5 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta