GHDR 32-8 Portaherramientas Exterior para Torneado, Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2800177
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800177
EAN/GTIN 7291075090444
Número do fabricante 2800177
Número L L23920 1847

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 29 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta