GHDL 19-2 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2800087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800087
EAN/GTIN 7291075056266
Número do fabricante 2800087
Número L L23920 3284

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,016″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.33″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.016″
  • Ancho funcional (WF): 0.72″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta