GHDL 16-3 ST Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

N.º do artigo: 2800083
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2800083
EAN/GTIN 7291075056259
Número do fabricante 2800083
Número L L23920 1394

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 78 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Ancho funcional (WF) 15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 78 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta