Marco de la barandilla SG lado extremo Ancho del andamio 0,75 m

N.º do artigo: 27995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27995
EAN/GTIN 4031405279957
Número do fabricante 027995
Número L L90240 24

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para todos los andamios del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Suplemento de barandilla de seguridad (n.º de existencias 27952 – 27994)

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Anchura de andamiaje: 750 mm
  • Altura: 725 mm
  • Longitud: 1100 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta