Andamio con barandilla de seguridad Longitud del andamio 1,8 m

N.º do artigo: 27992
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27992
EAN/GTIN 4031405279926
Número do fabricante 027992
Número L L90240 21

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los andamios rodantes del MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Para el montaje seguro y el desmontaje del andamio

Característica:

  • Anchura: 170 mm
  • Longitud del andamio: 1800 mm
  • Altura: 1500 mm
  • Longitud: 1910 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta