Barandilla de seguridad de montaje telescópico

N.º do artigo: 27991
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Baranda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27991
EAN/GTIN 4031405279919
Número do fabricante 027991
Número L L90240 29

Descrição

Descripción:

  • Marco adicional plegable para la instalación y desmontaje de andamios rodantes para minimizar el riesgo de caídas
  • Fácil montaje desde el suelo o la plataforma ya asegurada por puntales enganchando las garras en el marco del andamio
  • Seguro por hook
  • Fácil instalación sin herramientas
  • Telescópica, por lo tanto, adecuada para telescópica, por lo tanto, adecuada para longitudes de plataforma de 1,80 a 3,0 m.
  • Nota: Según DIN EN 1004, debe ser posible instalar, modificar y desmontar andamios rodantes sin equipo de protección personal contra caídas. Este requisito se puede cumplir mediante el uso de dos barandas de montaje.

Característica:

  • Altura: 1410 mm
  • Longitud: 3080 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta