Plataforma con solapa longitudinal para una longitud de andamio de 3,0 m

N.º do artigo: 27986
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27986
EAN/GTIN 4031405279865
Número do fabricante 027986

Descrição

Descripción:

  • Para andamios rodantes con pasos inclinados, superior

Característica:

  • Anchura: 600 mm
  • Altura: 105 mm
  • Longitud: 3095 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta