{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | SW5 | |
Rosca | M6 | |
Comprimento L | 12 mm | |
Binário de aperto | 5 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 279816 3 | |
EAN/GTIN | 4062406571559 | |
Número do fabricante | 279816 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Parafuso de aperto 3
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
|
|
Acionamento | SW5 | TX15 | SW2,5 |
Binário de aperto | 5 Nm | 1,5 Nm | 10 Nm |
Rosca | M6 | M6 | M6 |
Índice | 10 peças | ||
Comprimento L | 12 mm | 7 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Parafuso | Tornillo | Parafuso |