Rueda giratoria con husillo de altura regulable ø 125 mm

N.º do artigo: 27973
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27973
EAN/GTIN 4031405279735
Número do fabricante 027973
Número L L90110 933

Descrição

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y husillo para ajuste de altura (300 mm)
  • Capacidad de carga de Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 500 kg
  • Adecuado para nuestras vigas de viaje Orden Nº 27923 y marcos de montaje de andamios

Característica:

  • Anchura: 140 mm
  • Altura: 180 mm
  • Longitud: 665 mm
  • Material: Caliente-inmersión de acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta