{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ATKW | |
Acionamento | TX15 | |
Rosca | M6 | |
Comprimento L | 7,5 mm | |
Binário de aperto | 7 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 279710 1 | |
EAN/GTIN | 2050002067394 | |
Número do fabricante | A M6X7,5T15F |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Parafuso de aperto 1
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
2,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
10,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
15,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | TX15 | T15 | SW5 | SW3 |
Binário de aperto | 7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Rosca | M6 | M6 | M6 | M6 |
Designação do fabricante | ATKW | |||
Comprimento L | 7,5 mm | 30 mm | 25 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Parafuso | Parafuso | Parafuso | Parafuso |