Herramienta de ajuste de faros ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 14 ∙ 195 mm

N.º do artigo: 2797-14
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2797-14
EAN/GTIN 4000896202201
Número do fabricante 2797-14
Número L L60140 4541

Descrição

Descripción:

  • Ajuste de los faros o de la distancia respecto de parachoques y capó
  • Tras reparaciones de carrocería o cambio de faros en MERCEDES-BENZ 205 clase C ∙ año de fabr. 2014 → así como AUDI A7
  • Herramienta adaptada a condiciones de espacio reducidas
  • Superficie: cromada mate
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 14 mm
  • Dimensiones / longitud: 195 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta