Barandilla en la parte superior para andamio rodante con acceso inclinado para una longitud de andamio de 2,45 m

N.º do artigo: 27967
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27967
EAN/GTIN 4031405279674
Número do fabricante 027967

Descrição

Descrição:

  • Para andamios rodantes con ascenso inclinado

Característica:

  • Anchura: 125 mm
  • Altura: 550 mm
  • Longitud: 2525 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta