Acceso inclinado para andamio de escalera para longitud de andamio de 2,45 m

N.º do artigo: 27964
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Escalera de cuerda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27964
EAN/GTIN 4031405279643
Número do fabricante 027964

Descrição

Descripción:

  • Ascenso inclinado

Característica:

  • Anchura: 435 mm
  • Altura: 75 mm
  • Longitud: 3275 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta