Rueda giratoria ø 125 mm con freno de mano y pasador

N.º do artigo: 27959
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estera antideslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27959
EAN/GTIN 4031405279599
Número do fabricante 027959
Número L L90110 1107

Descrição

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y pin
  • Capacidad de carga de Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 400 kg

Característica:

  • Material: Caliente-inmersión de acero galvanizado, plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta