Descripción:
Dispositivo de prueba electrónica con electrónica de medición integrada
Probando, ajustando y certificando las llaves de torsión derechas e izquierdas
Aparato de control electrónico con electrónica de medición integrada
Certificado de fábrica según VDI 2646
Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8
Gran pantalla gráfica LC
Amplio rango de medición en N·m, conmutable a cN·m, lbf-ft o lbf-in (según el modelo)
Asesoramiento de nuestro servicio técnico local
Incluye pantalla, cables y software
Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)
Característica:
- Adaptador: 1/4″, 3/8″
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
- Resolución: 0,01
- Tipo de batería: CR1225
- Propiedades químicas: Litio
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 3 lbf ft - 74 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
- Fuente de alimentación: Pila de botón
- Anchura total [mm]: 159 mm
- Altura total [mm]: 148 mm
- Longitud total [mm]: 245 mm
- Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
- Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
- Interfaz: RS-232
- Número ONU: UN 3091
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: sí
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no