Probador de torsión electrónico 0,5-15 Nm, 1/4″, 1,5-15 Nm

N.º do artigo: 2795663
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2795663
EAN/GTIN 4002805932957
Número do fabricante 2795663

Descrição

Descripción:

Dispositivo de prueba electrónica con electrónica de medición integrada
Probando, ajustando y certificando las llaves de torsión derechas e izquierdas
Aparato de control electrónico con electrónica de medición integrada
Certificado de fábrica según VDI 2646
Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8
Gran pantalla gráfica LC
Amplio rango de medición en N·m, conmutable a cN·m, lbf-ft o lbf-in (según el modelo)
Asesoramiento de nuestro servicio técnico local
Incluye pantalla, cables y software
Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Resolución: 0,001
  • Tipo de batería: CR1225
  • Propiedades químicas: Litio
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Fuente de alimentación: Pila de botón
  • Anchura total [mm]: 93 mm
  • Altura total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
  • Interfaz: RS-232
  • Número ONU: UN 3091
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: sí
  • Protección contra sobrecarga: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta