Descripción:
Documenta los procesos de apriete, y par y ángulo
Señalización óptica, acústica y sensorial
Evaluación gráfica con software libre
Pantalla gráfica de alto contraste con luz de fondo
1/4″ cuadrado, 9x12, 14x18 rectangular, espiga de 22 y 28 mm (dependiendo del modelo)
Análisis de las uniones atornilladas
Control del proceso
Certificado de fábrica según la norma DIN ISO 6789
Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-7
Precisión de lectura par +/- 1 %, +/- 1 dígito del valor de lectura
Demostración y consulta - consulte con servicio técnico local
Otras opciones a petición: mayor pares de apriete, resistencia a la fluencia, etc.
Característica:
- Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 28 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Diseño: recubierto de polvo
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 74 lbf ft - 750 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento y reparación
- Análisis de casos de tornillos
- Anchura total [mm]: 40 mm
- Longitud total [mm]: 1.488 mm
- Precisión de medición Par: ± 1% de tolerancia del valor de lectura, ± 1 dígito
- Precisión de medición Ángulo de giro: ±1% , mín. ±1° en 360° a mín. 4°/seg.
- Precisión: +/- 1 %
- Aislamiento 1000 V: no
- Software de evaluación: sí
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Visualización gráfica: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos industriales
- Militar
- Energía
- Ingeniería mecánica
- Servicios
- Ferrocarril