Marco de empuje 1,9 m Altura 2,00 m

N.º do artigo: 27942
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27942
EAN/GTIN 4031405279421
Número do fabricante 027942

Descrição

Descripción:

  • Para andamios plegables con plataforma triple
  • Para andamio ancho 1,9 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1900 mm
  • Altura: 2000 mm
  • Longitud: 1950 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta