Pasamanos en la parte superior para la torre rodante con acceso inclinado para una longitud de torre de 1,8 m

N.º do artigo: 27939
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27939
EAN/GTIN 4031405279391
Número do fabricante 027939

Descrição

Descripción:

  • Para andamios rodantes con ascenso inclinado

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Altura: 540 mm
  • Longitud: 1855 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta