Plataforma sin solapa para longitud de andamio de 3,0 m

N.º do artigo: 27934
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Tarima de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27934
EAN/GTIN 4031405279346
Número do fabricante 027934
Número L L90110 1175

Descrição

Descripción:

  • Plataforma sin solapa

Característica:

  • Anchura: 600
  • Altura: 100 mm
  • Longitud: 3095 mm
  • Material: Aluminio, madera
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Longitud de la plataforma: 2881 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta