Rueda giratoria con husillo, regulable en altura eléctricamente ø 200 mm

N.º do artigo: 27921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27921
EAN/GTIN 4031405279216
Número do fabricante 027921
Número L L90110 1157

Descrição

Descripción:

  • Con freno de estacionamiento y husillo para ajuste de altura (300 mm)
  • Capacidad de carga de Ø 200 mm a 500 kg
  • Eléctricamente conductivo

Característica:

  • Anchura: 240 mm
  • Altura: 150 mm
  • Longitud: 750 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 500 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Diámetro del rodillo: 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta