Bastidor de empuje 1,35 m Altura 0,5 m

N.º do artigo: 27919
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27919
EAN/GTIN 4031405279193
Número do fabricante 027919

Descrição

Descripción:

  • Para andamio ancho 1,35 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1350 mm
  • Altura: 500 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta